DANCOP Balk voor veiligheidsleuningen voor buitenhuis gebruik kleur geel RAL 1023
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Veiligheidsleuningen voor gebruik buitenshuis
• Massief staal
Minimaliseert verwonding van personen, schade aan voertuigen en goederen.
• Combineerbare lengtes
500 mm of 1000 mm hoge palen in combinatie
met balken in een lengte van 1000, 1200, 1350 en 1500 mm
maken een modulaire aanpassing mogelijk.
speciale lengtes op aanvraag leverbaar.
• Technische specificaties
Materiaal: massief staal, voor gebruik buitenshuis bovendien verzinkt.
Palen: met grondplaat, 200x200 mm, voor het verankeren.
Balken: BxD 140x80 mm, incl. bevestigingsmateriaal.
Kleur: poedercoating zoals RAL 1023 verkeersgeel.
• Eenvoudige montage
Balkbevestigingen worden meegeleverd, vloerankers kunnen optioneel worden aangeschaft.
• Verzinkt, met poedercoating RAL 1023 verkeergeel
DANCOP
Bar 140x80 1000mm voor buiten
ERIKS Artikelnr: 14338399
Catalogusartikelnr 1: 8504258392 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Bar 140x80 1200mm voor buiten
ERIKS Artikelnr: 14338400
Catalogusartikelnr 1: 8504258393 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Bar 140x80 1350mm voor buiten
ERIKS Artikelnr: 12965965
Catalogusartikelnr 1: 8504258394 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Bar 140x80 1500mm voor buiten
ERIKS Artikelnr: 14338401
Catalogusartikelnr 1: 8504258395 |
Log in om prijzen te zien |