DANCOP Hoekstaander voor veiligheidsleuningen voor binnenhuis gebruik kleur geel RAL 1023
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Veiligheidsleuningen voor gebruik binnenshuis RAL 1023
• Massief staal
Minimaliseert verwonding van personen, schade aan voertuigen en goederen.
• Combineerbare lengtes
500 mm of 1000 mm hoge palen in combinatie
met balken in een lengte van 1000, 1200, 1350 en 1500 mm
maken een modulaire aanpassing mogelijk.
speciale lengtes op aanvraag leverbaar.
• Technische specificaties
Materiaal: massief staal, voor gebruik buitenshuis bovendien verzinkt.
Palen: met grondplaat, 200x200 mm, voor het verankeren.
Balken: BxD 140x80 mm, incl. bevestigingsmateriaal.
Kleur: poedercoating zoals RAL 1023 verkeersgeel.
• Eenvoudige montage
Balkbevestigingen worden meegeleverd, vloerankers kunnen optioneel worden aangeschaft.
DANCOP
Hoekstaander 1000mm voor binnen
ERIKS Artikelnr: 14338396
Catalogusartikelnr 1: 8504258410 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Hoekstaander 500mm voor binnen
ERIKS Artikelnr: 14338398
Catalogusartikelnr 1: 8504258411 |
Log in om prijzen te zien |