DANCOP Hoekstaander voor veiligheidsleuningen voor buitenhuis gebruik kleur geel RAL 1023
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Veiligheidsleuningen voor gebruik buitenshuis
• Massief staal
Minimaliseert verwonding van personen, schade aan voertuigen en goederen.
• Combineerbare lengtes
500 mm of 1000 mm hoge palen in combinatie
met balken in een lengte van 1000, 1200, 1350 en 1500 mm
maken een modulaire aanpassing mogelijk.
speciale lengtes op aanvraag leverbaar.
• Technische specificaties
Materiaal: massief staal, voor gebruik buitenshuis bovendien verzinkt.
Palen: met grondplaat, 200x200 mm, voor het verankeren.
Balken: BxD 140x80 mm, incl. bevestigingsmateriaal.
Kleur: poedercoating zoals RAL 1023 verkeersgeel.
• Eenvoudige montage
Balkbevestigingen worden meegeleverd, vloerankers kunnen optioneel worden aangeschaft.
• Verzinkt, met poedercoating RAL 1023 verkeergeel
DANCOP
Hoekstaander 500mm voor buiten
ERIKS Artikelnr: 14338406
Catalogusartikelnr 1: 8504258409 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Hoekstaander 1000mm voor buiten
ERIKS Artikelnr: 14338405
Catalogusartikelnr 1: 8504258408 |
Log in om prijzen te zien |