DANCOP Mobiel schaarhek rood/wit met afzetpaal Ø60mm
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Schaarhek met afzettingspalen, uittrekbaar tot 3600 mm
• Snel te plaatsen
Op plaatsen waar een wandmontage niet mogelijk is.
Verkrijgbaar als vaste of mobiele uitvoering.
• Eenvoudig in gebruik
Al naargelang de eisen kan het schaarhek heel handig naar de
afzettingspaal worden geschoven of weer worden uitgetrokken.
• Technische specificaties
Materiaal: massief staal.
Afzettingspalen: naar keuze rond, Ø 60 mm of als vierkant 70x70 mm, met grondplaat voor het verankeren of mobiel met 8-hoekige grondplaat.
Hek: schaarhek van platstaal, 25x4 m (uittrekbaar tot 3600 mm) of 40x5 mm (uittrekbaar tot 4000 mm), met wielset.
Uittrekbaar: tot 3600 of 4000 mm.
Kleur: waarschuwingsmarkering aan beide zijden in rood/wit of zwart/geel.
• Vloeranker op aanvraag leverbaar
Schaarhek van platstaal 25x4 mm
DANCOP
Afzetpaal D60mm rood-wit plaat
ERIKS Artikelnr: 12965984
Catalogusartikelnr 1: 3070.4389 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Afzetpaal D60mm rood-wit plaat
ERIKS Artikelnr: 12965999
Catalogusartikelnr 1: 3070.4390 |
Log in om prijzen te zien |