ProductPage

EMMA Hoge veiligheidsschoen Lukas bescherming S3 pasvorm XXD PUR-zool

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Maatsjabloon  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

The all-round safety shoe with orthopedic options. De orthopedische versie van de Lukas, de allround veiligheidsschoen die in eerste instantie is ontworpen om alle uitdagingen van de bouw aan te kunnen. Lukas heeft een stalen neus van binnen, een extra PU-neus aan de buitenkant. Lukas XXD-6t is ideaal als je wat bredere voeten hebt of orthopedische aanpassingen nodig zijn.

Tabellen
Kleur: Zwart
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Hoge veiligheidsschoen Lukas bescherming S3 pasvorm XXD PUR-zool maat 42 EMMA Hoge veiligheidsschoen Lukas bescherming S3 pasvorm XXD PUR-zool maat 42 ERIKS Artikelnr: 23487750

Catalogusartikelnr 1: PPE0017942

Catalogusartikelnr. 2: 640028

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Hoge veiligheidsschoen Lukas bescherming S3 pasvorm XXD PUR-zool maat 43 EMMA Hoge veiligheidsschoen Lukas bescherming S3 pasvorm XXD PUR-zool maat 43 ERIKS Artikelnr: 23487751

Catalogusartikelnr 1: PPE0017943

Catalogusartikelnr. 2: 640028

 
Prijs (Per paar):
€ 95,20
Kleur: Zwart
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)