ProductPage

EMMA Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 Nitril-zool

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Maatsjabloon  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

XL sizing, XL safety and XL comfort. Mitchel XL is ontworpen om dezelfde mate van veiligheid en comfort te bieden als de gewone Mitchel, maar dan in veel meer maten en pasvormen. Mitchel XL is vrijwel ondoordringbaar en daardoor ideaal als je werkt met metaal. Of je nou last, soldeert of verzinkt, dit is je schoen. Een perfect geïntegreerde stalen neus beschermt je voeten tegen vallende stukken metaal en alle andere dreigingen van buitenaf. Nitril rubber zolen zijn bestand tegen bijtende stoffen en stoten ze zelfs af. Bovendien verslappen of smelten ze niet bij extreme temperaturen. Voor extra gemoedsrust is Mitchel XL ook leverbaar met vlamvertragende veters.

Tabellen
Kleur: Zwart
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 pasvorm D Nitril-zool maat 50 EMMA Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 pasvorm D Nitril-zool maat 50 ERIKS Artikelnr: 23487380

Catalogusartikelnr 1: PPE0019450

Catalogusartikelnr. 2: 130358

 
Prijs (Per paar):
€ 203,61
Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 pasvorm D Nitril-zool maat 51 EMMA Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 pasvorm D Nitril-zool maat 51 ERIKS Artikelnr: 23487381

Catalogusartikelnr 1: PPE0019451

Catalogusartikelnr. 2: 130358

 
Prijs (Per paar):
€ 203,61
Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 pasvorm D Nitril-zool maat 52 EMMA Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 pasvorm D Nitril-zool maat 52 ERIKS Artikelnr: 23487382

Catalogusartikelnr 1: PPE0019452

Catalogusartikelnr. 2: 130358

 
Prijs (Per paar):
€ 203,61
Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 pasvorm D Nitril-zool maat 53 EMMA Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 pasvorm D Nitril-zool maat 53 ERIKS Artikelnr: 23487383

Catalogusartikelnr 1: PPE0019453

Catalogusartikelnr. 2: 130358

 
Prijs (Per paar):
€ 203,61
Kleur: Zwart
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)