ProductPage

ERIKS Oliekeerring type GVPST

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default kiest u de juiste olieafdichting   URL
Product URL default Soorten olieafdichtingen   URL
Product URL default Montagehandleiding   URL
Productoverzicht

Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.

Type: GVPST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: GVPST
Materiaal lip: NBR
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Koolstofstaal
Max. statische druk (bar): 5
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen
Met stoflip: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Oliekeerring NBR GVPST 250x280x15 ERIKS Oliekeerring NBR GVPST 250x280x15 ERIKS Artikelnr: 11065611
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 280x320x20 ERIKS Oliekeerring NBR GVPST 280x320x20 ERIKS Artikelnr: 11200717
 
Log in om prijzen te zien
Type: GVPST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: GVPST
Materiaal lip: NBR
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Koolstofstaal
Max. statische druk (bar): 5
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen
Met stoflip: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)