CategoryPage

Oliekeerringen (48 resultaten bevatten 7442 Artikelen)


Wilt u meer weten over oliekeerringen? Klik op een van de types!

Rubber mantel
Een oliekeerring met rubber buitenmantel is de standaarduitvoering. Deze oliekeerring wordt het meest toegepast waar buitenoppervlakken van metaal het mogelijk laten afweten. Bij hoge temperatuur en hoge druk zorgt de oliekeerring voor een stevige pasvorm en meer beveiliging tegen lekkage. Klik op de onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over de verschillende soorten olie dichtingen.

Oil Seal type GR

Metalen mantel
Bij oliekeerringen met metalen buitenmantel moeten tijdens de montage de boringen in het huis van hetzelfd ...lees meer

Oil Seal type GV
R
R
RST
RST
GR
GR
GRST
GRST
RZV
RZV
RGZV
RGZV
RST-D
RST-D
Grid
Lijst
Grid
Lijst

Oliekeerringen

Van alle asafdichtingen zijn oliekeerringen, of keerringen, het meest bekend. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt een oliekeerring ook gebruikt in toepassingen met een ander medium dan olie. Oliekeerringen worden soms ook simmeringen genoemd, naar de merknaam van Freudenberg.


Het is belangrijk om bij de aanschaf van een oliekeerring te letten op de vorm, de afmetingen en het materiaal van het product.

Vorm van een oliekeerring

De meeste oliekeerringen hebben een design dat gestandaardiseerd is onder de norm DIN 3760. Deze norm omvat verschillende modellen. Zo heb je de keuze uit keerringen met of zonder stoflip. Een stoflip houdt vuil van buitenaf tegen. Dat is handig, want zo zorg je voor minder vervuiling in jouw toepassing - en dat resulteert dan weer in een langere levensduur.

Oliekeerring afmetingen

In ons assortiment vind je asafdichtingen in diverse maten. Houd altijd rekening met de maten van de groef waar je de oliekeerring plaatst. Als je de asdiameter, de groefdiameter en de groefbreedte eenmaal voor ogen hebt, kies je zo het juiste product uit.

Lipmaterialen

De meeste oliekeerringen bestaan uit (1) een buitenmantel van metaal, of een metalen inlage omringd met rubber, en (2) een afdichtingslip. De metalen buitenmantel of inlage fungeert als basis en is bepalend voor de vorm en de maat van het product. In de meeste gevallen zijn de afdichtingslip en de mantel of inlage gemaakt van verschillende materialen. Hieronder vind je een overzicht van de populairste lipmaterialen en hun eigenschappen.

  • Oliekeerringen met een lip van NBR

De meeste afdichtingslippen zijn gemaakt van NBR. Dit materiaal heeft veel goede eigenschappen. Het is bijvoorbeeld goed bestand tegen verschillende soorten hydraulische oliën en smeeroliën. NBR is niet goed bestand tegen ozon, UV-straling en hoge temperaturen (boven +120°C).

  • Oliekeerringen met een lip van FKM

Voor toepassingen met hoge temperaturen (tot wel +180°C) gebruik je een afdichtingslip van FKM, ook wel bekend onder de merknaam Viton. Verder zijn de standaard compounds goed bestand tegen veel sterke zuren en basen, maar niet tegen heet water of stoom. Er zijn slechts enkele speciale FKM compounds geschikt voor toepassingen met een bijzonder lage temperatuur (tot -40°C of lager).

  • Oliekeerringen met een lip van EPDM

Sommige afdichtingslippen zijn gemaakt van EPDM, al is dit wel een stuk minder gebruikelijk dan NBR of FKM. EPDM wordt voornamelijk gebruikt voor toepassingen met solventen, heet water en stoom. Alle EPDM afdichtingslippen kunnen lage temperaturen aan (tot -50°C) en zijn bestand tegen UV-straling. Sommige compounds zijn ook geschikt voor hogere temperaturen (tot +150°C).

  • Oliekeerringen met een lip van VMQ

Ook VMQ (silicone) als materiaal voor oliekeerringen is minder gebruikelijk, maar het komt wél voor. De reden hiervoor is dat VMQ een lage mechanische sterkte heeft, waardoor het minder geschikt is voor dynamische toepassingen. Het materiaal is verder wel goed bestand tegen zowel lage (-60°C) als hoge (+200°C) temperaturen. Het is ook flexibel.

Mantelmaterialen

De mantel van keerringen wordt, in de meeste gevallen, gemaakt van metaal of rubber.

  • Metalen buitenkant

Oliekeerringen met metalen buitenmantels zijn vaak goedkoper dan die met een rubberen versie. Ze zijn, daarentegen, wel lastiger te installeren. Om lekkage langs de buitenmantel te voorkomen, is het belangrijk dat de metaalsoort van jouw oliekeerring hetzelfde is als die van de groef in je toepassing. Zo voorkom je dat de uitzettingscoëfficiënten ongelijk zijn. Als je een oliekeerring met metalen mantel gaat vervangen, is het soms beter om voor een rubberen mantel te kiezen.

  • Rubberen buitenkant met metalen inlage

Als alternatief voor een metalen buitenmantel, kun je kiezen voor een rubberen buitenmantel met metalen inlage. Deze wordt veel gebruikt in de onderhoudssector, omdat het rubber veel beschadigingen of onnauwkeurigheden in de groef kan opvangen. Rubberen buitenmantels zijn daarom ook in groten getale beschikbaar.


Is een klassieke oliekeerring met een mantel van metaal of rubber niet waar je naar op zoek bent? Kijk dan eens bij de weefseloliekeerringen of PTFE oliekeerringen. Dit soort oliekeerringen worden vaak ingezet als bovenstaande materialen niet geschikt zijn.

Oliekeerringen bestellen bij ERIKS

Wat is de prijs van de oliekeerringen van ERIKS?

De prijs van onze oliekeerringen vind je op de pagina’s van de producten in onze webshop. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de oliekeerringen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke oliekeerring staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je jouw oliekeerring sneller nodig? Kies dan voor een passend alternatief. Je hebt drie opties:

  • Kies voor een bredere maat die ook in jouw applicatie past.
  • Kies voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.
  • Maak gebruik van onze quick supply-oplossingen, zoals de SealXpress.

Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom oliekeerringen bestellen?

Wil je een oliekeerring bestellen met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een oliekeerring nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.