DepartmentPage

Joints hydrauliques et pneumatiques (128 produits contiennent 2694 Articles)


Joints d’étanchéité pour vérins hydrauliques et pneumatiques

Il est nécessaire d’utiliser des joints d’étanchéité adaptés pour garantir le fonctionnement optimal des vérins hydrauliques et pneumatiques. Cela permet d’éviter les fuites d’huile dans l’application et de prolonger la durée de vie du système. Nous vous proposons des joints racleurs, des bonded seals, des joints de pistons, des joints de tiges, des guidages et des joints rotatifs.

Joints racleurs

Les joints racleurs ou racleurs permettent de protéger les vérins hydrauliques de la saleté extérieure. Cela vous permet de préserver la propreté de pièces telles que les guidages et les joints de tiges et d’éviter l’usure et les dommages. Ces joints d’étanchéité pour vérins hydrauliques sont disponibles sous différentes formes à simple effet ou à double effet et dans différentes tailles métriques. Vous avez également le choix entre différents matériaux, tels que le NBR, le FKM, le polyuréthane, le PTFE, le tissu caoutchouc et le MES.

Bonded seals

Les bonded seals ou multiseals vous permettent d’assurer l’étanchéité des têtes de boulons, des raccords vissés, des raccords à brides et des écrous dans différents secteurs. Ces joints d’étanchéité sont particulièrement adaptés aux applications à haute pression. Si vous souhaitez acheter un bonded seal pour votre vérin hydraulique, il est important de tenir compte de la forme, des dimensions et des matériaux dont vous avez besoin. Notre gamme comprend des multiseals avec ou sans bague de centrage. La référence dimensionnelle du bonded seal est toujours la même que celle du boulon, de la vis, de la bride ou de l’écrou dont vous souhaitez assurer l’étanchéité. Ces produits sont toujours constitués d’une bague intérieure en caoutchouc (FKM ou NBR) et d’une bague extérieure en métal (acier inoxydable ou acier doux). Toutes les associations sont possibles.

Joints de pistons

Les joints de pistons permettent de maintenir une pression élevée dans le cylindre pneumatique ou hydraulique de manière à ce que le piston puisse se déplacer. Ils permettent également d’éviter les fuites d’huile. Une fois encore, différents modèles sont disponibles. La taille dont vous avez besoin dépend des dimensions du piston hydraulique. Ces joints d’étanchéité pour vérins hydrauliques sont disponibles en NBR, en FKM, en polyuréthane, en PTFE et en tissu caoutchouc.

Joints de tiges

Les joints de tiges assurent l’étanchéité de la tige du cylindre hydraulique. Si vous souhaitez acheter de tels joints, il est également important de tenir compte de la forme et des mesures métriques de votre application. Ces joints d’étanchéité pour les vérins hydrauliques sont disponibles en NBR et en FKM. Le NBR peut être utilisé pour les systèmes standard, le FKM est utilisé lorsqu’il est question de températures élevées.

Guidages

Des guidages sont également nécessaires pour votre vérin hydraulique. Cela vous permet d’éviter les contacts métalliques dans votre application. Si vous n’utilisez pas de guidages, les matériaux peuvent se rayer et s’endommager par frottement. Les guidages permettent également de maintenir le piston et la tige bien centrés. Nos guidages sont disponibles sous la forme de bagues préformées ou peuvent être fabriqués en tant que ruban de POM, PTFE ou tissu caoutchouc.

Joints (radiaux) rotatifs

Si le cylindre hydraulique tourne ou oscille lentement, nous vous recommandons d’installer des joints rotatifs. Ces joints d’étanchéité pour vérins hydrauliques sont spécialement conçus pour les systèmes avec des pressions extrêmement élevées. Ils sont disponibles sous différentes formes et dans différentes dimensions métriques. Les joints rotatifs sont en PTFE et en caoutchouc (NBR) ou en tissu caoutchouc.

Commender des Joints d’étanchéité pour vérins hydrauliques et pneumatiques á ERIKS

Quels sont les joints d’étanchéité hydrauliques et pneumatiques de la marque ERIKS disponibles ?

ERIKS vous propose tous les joints d’étanchéité pour vérins hydrauliques et pneumatiques dont vous avez besoin pour votre application. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des joints racleurs, des bonded seals, des joints de pistons, des joints de tiges, des guidages et des joints (radiaux) rotatifs.

Quel est le prix des joints d’étanchéité hydrauliques et pneumatiques de la marque ERIKS ?

Le prix de nos joints d’étanchéité pour vérins hydrauliques et pneumatiques est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des joints d’étanchéité hydrauliques et pneumatiques de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des joints d’étanchéité est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Optez alors pour une alternative adaptée. Deux options s’offrent à vous :

  • Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
  • Utilisez nos solutions d’approvisionnement rapide, telles que SealXpress.

Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des joints d’étanchéité hydrauliques et pneumatiques sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un joint d’étanchéité d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.