ProductPage

ROLLWAY Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Diamètre intérieur (mm): 50
Diamètre extérieur (mm): 110
Largeur (mm): 40
Alésage: Alésage cylindrique
Jeu de roulement: C3
Cage: Laiton
Avec joint d'étenchéité: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22310 GMEX C3 W33 ROLLWAY Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22310 GMEX C3 W33 Numéro d`article ERIKS: 12517449
 
Prix (Par Unité):
111,91 €
Diamètre intérieur (mm): 50
Diamètre extérieur (mm): 110
Largeur (mm): 40
Alésage: Alésage cylindrique
Jeu de roulement: C3
Cage: Laiton
Avec joint d'étenchéité: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)