ProductPage

SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique avec patin de préhension encliquetable série 878 TAB GS - NGE Matériau

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Thermoplastic
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.5
Version: Gripper
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Chaîne à flexion latérale en plastique avec patin de préhension encliquetable NGE878TAB-K325GS1 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique avec patin de préhension encliquetable NGE878TAB-K325GS1 Numéro d`article ERIKS: 13675155
 
Prix (Par Mètre):
220,17 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique avec patin de préhension encliquetable NGE878TAB-K325GS2 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique avec patin de préhension encliquetable NGE878TAB-K325GS2 Numéro d`article ERIKS: 13675156
 
Prix (Par Mètre):
220,17 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique avec patin de préhension encliquetable NGE878TAB-K325GS4 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique avec patin de préhension encliquetable NGE878TAB-K325GS4 Numéro d`article ERIKS: 13675154
 
Prix (Par Mètre):
220,17 €
3,048 Mètre par emballage
Matériau: Thermoplastic
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.5
Version: Gripper
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)