ProductPage

SYSTEM PLAST Chaîne à flexon latérale en plastique avec revêtement caoutchouc série 882 TAB VG

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Thermoplastic
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.5
Version: Surface en caoutchouc
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Chaîne à flexion latérale en plastique avec revêtement caoutchouc NGE882TAB-K1200VG SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique avec revêtement caoutchouc NGE882TAB-K1200VG Numéro d`article ERIKS: 13682489
 
Prix (Par Mètre):
273,10 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique avec revêtement caoutchouc NGE882TAB-K750VG SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique avec revêtement caoutchouc NGE882TAB-K750VG Numéro d`article ERIKS: 13675137
 
Prix (Par Mètre):
207,65 €
3,048 Mètre par emballage
Matériau: Thermoplastic
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.5
Version: Surface en caoutchouc
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)