ProductPage

SYSTEM PLAST Chaîne à flexon latérale en plastique surface plane série 879-880

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Thermoplastic
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.5
Version: Flat top
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF879-K325 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF879-K325 Numéro d`article ERIKS: 12662375
 
Prix (Par Mètre):
46,18 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF879-K450 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF879-K450 Numéro d`article ERIKS: 12662377
 
Prix (Par Mètre):
67,03 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF880-K325 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF880-K325 Numéro d`article ERIKS: 12662328
 
Prix (Par Mètre):
36,64 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF880-K350 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF880-K350 Numéro d`article ERIKS: 12662286
 
Prix (Par Mètre):
62,48 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF880-K450 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane LF880-K450 Numéro d`article ERIKS: 12662330
 
Prix (Par Mètre):
45,67 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE879-K325 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE879-K325 Numéro d`article ERIKS: 12662288
 
Prix (Par Mètre):
54,63 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE879-K450 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE879-K450 Numéro d`article ERIKS: 12662291
 
Prix (Par Mètre):
83,78 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE880-K325 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE880-K325 Numéro d`article ERIKS: 12662283
 
Prix (Par Mètre):
45,83 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE880-K350 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE880-K350 Numéro d`article ERIKS: 12662282
 
Prix (Par Mètre):
78,09 €
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE880-K450 SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique surface plane NGE880-K450 Numéro d`article ERIKS: 12662279
 
Prix (Par Mètre):
60,30 €
3,048 Mètre par emballage
Matériau: Thermoplastic
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.5
Version: Flat top
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)