ProductPage

RENOLD Maillon coudé double pour chaîne double ANSI Renold Blue

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Type: Maillon coudé double
Pas (in)
Pas (mm)
Norme: ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle: Duplex
ISO référence
ANSI
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Maillon coudé double Renold Blue ANSI 60-2 pas 3/4" duplex RENOLD Maillon coudé double Renold Blue ANSI 60-2 pas 3/4" duplex Numéro d`article ERIKS: 12429259
 
Prix (Par Unité):
20,69 €
5 Unité par emballage
Maillon coudé double Renold Blue ANSI 35-2 pas 3/8" duplex RENOLD Maillon coudé double Renold Blue ANSI 35-2 pas 3/8" duplex Numéro d`article ERIKS: 12429245
 
Prix (Par Unité):
15,90 €
25 Unité par emballage
Maillon coudé double Renold Blue ANSI 50-2 pas 5/8" duplex RENOLD Maillon coudé double Renold Blue ANSI 50-2 pas 5/8" duplex Numéro d`article ERIKS: 12189449

Article de catalogue 1: 50A2S30I

 
Prix (Par Unité):
18,61 €
15 Unité par emballage
Type: Maillon coudé double
Pas (in)
Pas (mm)
Norme: ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle: Duplex
ISO référence
ANSI
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)