ProductPage

GARLOCK Oliekeerring model 53

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Model 26-zi is een rubber oliekeerring zonder inlage met een ingevulkaniseerde vinger veer van RVS302. Hij is leverbaar in NBR mill-right , open of gesloten. Max. snelheid 5m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR).uitvoering met opsluitplaat.

Type: 53
Asdiameter (mm): 152.4
Diameter behuizing (mm): 190.5
Merk design: 53
Materiaal lip: NBR
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte: 12.7
Materiaal veer: Roestvaststaal 302 (1.4310)
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Oliekeerring Mill-Right®N 53 152,4x190,5x12,7 RVS veer GARLOCK Oliekeerring Mill-Right®N 53 152,4x190,5x12,7 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11186195
 
Log in om prijzen te zien
Type: 53
Asdiameter (mm): 152.4
Diameter behuizing (mm): 190.5
Merk design: 53
Materiaal lip: NBR
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte: 12.7
Materiaal veer: Roestvaststaal 302 (1.4310)
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)