ProductPage

GARLOCK Oliekeerring model 63

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Model 63 is te vergelijken met model 53 echter het rubberdeel is minder massief. De uitvoering is max 75mm in asdiameter. Materiaal NBR mill-right en de veer RVS302. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right. Max. snelheid 15m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR).

Type: 63
Asdiameter (mm): 53.9
Diameter behuizing (mm): 73.02
Merk design: 63
Materiaal lip: NBR
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte: 9.52
Materiaal veer: Roestvaststaal 302 (1.4310)
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Oliekeerring NBR model 63x1321 53,9x73,02x9,52 RVS veer GARLOCK Oliekeerring NBR model 63x1321 53,9x73,02x9,52 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11179749
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Type: 63
Asdiameter (mm): 53.9
Diameter behuizing (mm): 73.02
Merk design: 63
Materiaal lip: NBR
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte: 9.52
Materiaal veer: Roestvaststaal 302 (1.4310)
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)