ProductPage

GARLOCK Oliekeerring model 64

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Klozure Model 64 is ontworpen om in de meest moeilijke omstandigheden toch goed af te dichten. De oliekeerring bestaat uit een metalen kooi met daarin geklemd een speciale rubber lip welke middels een dubbele veer (vinger- en spiraalveer) constructie wordt aangespannen. Materiaal NBR mill-right en de veren RVS302. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right of in MVQ. Max. snelheid 35m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR).

Type: 64
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: 64
Materiaal lip: FKM
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Roestvaststaal 302 (1.4310)
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Oliekeerring FKM 64x4170 400x438,15x17,47 RVS veer GARLOCK Oliekeerring FKM 64x4170 400x438,15x17,47 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11175590
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM model 64 495,3x457,2x17,44 RVS veer GARLOCK Oliekeerring FKM model 64 495,3x457,2x17,44 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11168845
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.265,00
Oliekeerring Mill-Right®V 64 520,7x571,5x22,22 GARLOCK Oliekeerring Mill-Right®V 64 520,7x571,5x22,22 ERIKS Artikelnr: 10063247
 
Log in om prijzen te zien
Type: 64
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: 64
Materiaal lip: FKM
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Roestvaststaal 302 (1.4310)
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)