ProductPage

FREUDENBERG Oliekeerring type BA

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Standaard oliekeerring (Simmerring) in industriële kwaliteit volgens DIN 3760/3761 A/AS (uitgezonderd BAFUD/SL), standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti -of rubber veer). Materiaal 72NBR902 geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen. Max. omtreksnelheid ca. 8-12 m/s afhankelijk van diameter. Mogelijke typen BAU, BAUX2, BAFUD en BA. Ook leverbaar met stoflip, typen BAUSL, BAUX2SL, BAFUDSL en BASL.

Voorraadartikel
Type: BA
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Norm design: DIN 3760-A
Merk design
Materiaal lip: NBR
Materiaal mantel: Rubber
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar)
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (372 van 372 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Oliekeerring NBR902 BA 4x12x6 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 4x12x6 ERIKS Artikelnr: 11372546
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,36
Oliekeerring NBR902 BA 4x16x7 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 4x16x7 ERIKS Artikelnr: 11372535
 
Prijs (Per stuk):
€ 5,09
Oliekeerring NBR902 BAFUD 5x15x6 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAFUD 5x15x6 ERIKS Artikelnr: 11312626
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Oliekeerring NBR902 BA 5x19x5 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 5x19x5 ERIKS Artikelnr: 11372678
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Oliekeerring NBR902 BA 5x22x8 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 5x22x8 ERIKS Artikelnr: 11372547
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Oliekeerring NBR902 BA 6x16x5 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 6x16x5 ERIKS Artikelnr: 11372703
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,99
Oliekeerring NBR902 BA 6x16x7 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 6x16x7 ERIKS Artikelnr: 11293549
 
Prijs (Per stuk):
€ 5,16
Oliekeerring NBR902 BAFUDX7 6x22x7 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAFUDX7 6x22x7 ERIKS Artikelnr: 11373045
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR902 BA 7x22x6 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 7x22x6 ERIKS Artikelnr: 11372549
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Oliekeerring NBR902 BA 7x22x7 FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 7x22x7 ERIKS Artikelnr: 11372550
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: BA
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Norm design: DIN 3760-A
Merk design
Materiaal lip: NBR
Materiaal mantel: Rubber
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar)
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (372 van 372 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende