ProductPage

ERIKS Oliekeerring type GRST

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product URL default kiest u de juiste olieafdichting   URL
Product URL default Soorten olieafdichtingen   URL
Product URL default Montagehandleiding   URL
Productoverzicht

De ERIKS Oliekeerring type GRST lijkt op de ERIKS Oliekeerring type GR, maar dan met een extra stoflip. Hiermee houd je nóg meer vuil en stof van buitenaf weg van jouw toepassing. Dit product is volgens de DIN 3760-AS normering. Deze keerring is breed inzetbaar, waardoor je ‘m tegenkomt in allerlei verschillende industrieën. Verder bevat type GRST een RVS-304 veer, die ervoor zorgt dat de draaiende as en de afdichtingslip in balans zijn.

Je past keerring type GRST toe als je corrosie wilt voorkomen en een dunvloeibare vloeistof wilt afdichten in een vervuilde dynamische toepassing.

Wil je een oliekeerring bestellen zonder extra stoflip, bijvoorbeeld omdat er weinig invloeden van buitenaf met jouw toepassing in aanraking komen? Kies dan voor de ERIKS Oliekeerring type GR.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Constructie
Uitvoering
Werking
Selectie richtlijn
Opties
Voorraadartikel
Type: GRST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Norm design: DIN 3760-AS 
Merk design: GRST
Materiaal lip: FKM
Materiaal mantel: Rubber
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen: vias
Met stoflip: Ja
Filters wissen (110 van 110 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Oliekeerring FKM GRST 12x24x7 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 12x24x7 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012930
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,26
Oliekeerring FKM GRST 15x24x7 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 15x24x7 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012934
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,26
Oliekeerring FKM GRST 15x26x7 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 15x26x7 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012935
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,38
Oliekeerring FKM GRST 16x24x4 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 16x24x4 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012939
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,26
Oliekeerring FKM GRST 16x28x7 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 16x28x7 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012940
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,50
Oliekeerring FKM GRST 17x28x6 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 17x28x6 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012943
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,50
Oliekeerring FKM GRST 18x30x7 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 18x30x7 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012948
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,62
Oliekeerring FKM GRST 18x32x8 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 18x32x8 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012950
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,98
Oliekeerring FKM GRST 18x35x7 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 18x35x7 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012951
 
Prijs (Per stuk):
€ 13,33
Oliekeerring FKM GRST 20x30x7 RVS 304 veer ERIKS Oliekeerring FKM GRST 20x30x7 RVS 304 veer ERIKS Artikelnr: 10012955
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,62
Voorraadartikel
Type: GRST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Norm design: DIN 3760-AS 
Merk design: GRST
Materiaal lip: FKM
Materiaal mantel: Rubber
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen: vias
Met stoflip: Ja
Filters wissen (110 van 110 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende