ProductPage

FREUDENBERG Usit ring

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Usit ring metalen vlakke afdichting met aan binnenzijde aangevulkaniseerde trapeziumvormige elastomeren rand voor afdichting van schroefdraad of flensverbindingen. Materiaal staal verzinkt gechromeerd en 72 NBR99041 of NBR902, of staal gefosfateerd en 75FKM 99104 Max. druk < 100 MPa (1000 bar) afhankelijk van situatie, temperatuur -30 tot +100 ºC (FKM +150ºC). RVS 304 ook mogelijk Toepassing vlakke afdichting voor schroef- en flensverbindingen.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Uitvoering: Niet zelfcentrerend
Materiaal metaal: Zacht staal
Inwendige diameter (mm): 16
Uitwendige diameter (mm): 22.7
Dikte (mm): 1.5
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Usit ring staal/NBR99041 16x22,7x1,5 FREUDENBERG Usit ring staal/NBR99041 16x22,7x1,5 ERIKS Artikelnr: 11353698
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,32
Voorraadartikel
Uitvoering: Niet zelfcentrerend
Materiaal metaal: Zacht staal
Inwendige diameter (mm): 16
Uitwendige diameter (mm): 22.7
Dikte (mm): 1.5
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)