ProductPage

Afstrijker type 006F FPM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.

Stangdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Materiaal afdichting: FKM
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Enkelwerkend
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Vuilafstrijker 006F FPM 20x28,6 L=5 Vuilafstrijker 006F FPM 20x28,6 L=5 ERIKS Artikelnr: 10017483
 
Prijs (Per stuk):
€ 21,58
Vuilafstrijker 006F FPM 30x38,6 L=5 Vuilafstrijker 006F FPM 30x38,6 L=5 ERIKS Artikelnr: 10017486
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,05
Vuilafstrijker 006F FPM 45x55,6 L=5 Vuilafstrijker 006F FPM 45x55,6 L=5 ERIKS Artikelnr: 10017489
 
Prijs (Per stuk):
€ 33,57
Vuilafstrijker 006F FPM 85x97,2 L=7 Vuilafstrijker 006F FPM 85x97,2 L=7 ERIKS Artikelnr: 10017494
 
Log in om prijzen te zien
Vuilafstrijker 006F FPM 180x200 L=10 Vuilafstrijker 006F FPM 180x200 L=10 ERIKS Artikelnr: 10017499
 
Prijs (Per stuk):
€ 290,60
Stangdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Materiaal afdichting: FKM
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Enkelwerkend
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)