ProductPage

Afstrijker type 008P PUR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .

Tabellen
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 4
Afdichtingshoogte (mm): 7
Materiaal afdichting: PUR
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Afstrijker 008P PUR 28x36x7 L=4 Afstrijker 008P PUR 28x36x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 14399856
 
Prijs (Per stuk):
€ 5,29
Afstrijker 008P PUR 38x46x7 L=4 Afstrijker 008P PUR 38x46x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 10018001
 
Prijs (Per stuk):
€ 6,13
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 4
Afdichtingshoogte (mm): 7
Materiaal afdichting: PUR
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)