ProductPage

ERIKS X-ring NBR 70 Compound 36624

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Met de zwarte NBR X-ring van ERIKS dicht je hydraulische oliën en smeeroliën in schuivende of roterende systemen af. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor een O-ring in trage, dynamische toepassingen. Dit product is van standaard kwaliteit en wordt veel gebruikt in de hydrauliek en de algemene industrie. Voor toepassingen met temperaturen boven +120°C is de X-ring Compound 51414 een betere keuze.

Toepassing

Temperatuurbestendigheid
Deze X-ring heeft een temperatuurbereik van -30°C tot +120°C.

Maximale druk
Compound 36624 heeft een hardheid van 70 Shore A. Dat maakt deze O-ring geschikt voor toepassingen met een druk van maximaal 80 bar. In de grafiek (zie productfoto’s) vind je informatie over de relatie tussen hardheid, druk en afmetingen van de groef en de afdichtingsspleet. Houd hier altijd rekening mee.

Bij hogere drukken (boven 50 bar) raden wij je aan om, naast een X-ring, back-upringen te gebruiken.

Chemische bestendigheid
Nitrilrubber is geschikt voor de meeste toepassingen met oliën en vetten. Het is niet ozon- of UV-bestendig. Verder kan het niet goed tegen sommige biologische oliën of vetten, en ook niet tegen hoge temperaturen. In zo’n geval is het beter om te kiezen voor een O-ring van FFKM, FKM of HNBR (afhankelijk van de toepassing).

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Product: X-ring
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 36624
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 120
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (341 van 341 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr: 10031371
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,80
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr: 10031372
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,83
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr: 10031422
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,93
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr: 10031373
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,86
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS Artikelnr: 10031374
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,83
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr: 10031375
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,89
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr: 10031423
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,96
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr: 10031376
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,92
X-ring NBR 70 36624 2,86x2,62mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 2,86x2,62mm ERIKS Artikelnr: 10031424
 
Prijs (Per stuk):
€ 2,00
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr: 10031377
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,94
Voorraadartikel
Product: X-ring
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 36624
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 120
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (341 van 341 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende