CategoryPage

O-ringen (45 resultaten bevatten 18065 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

O-ringen

O-ringen zijn afdichtingen die vooral geschikt zijn voor statische toepassingen, maar soms ook gebruikt worden in dynamische toepassingen. Door beweging kunnen O-ringen echter verdraaien. Het is in zo’n geval beter om een X-ring, een oliekeerring of een hydraulische/pneumatische afdichting te gebruiken.


Het is belangrijk om bij de aanschaf van een O-ring te letten op de afmetingen en de rubbercompound van het product.

O-ring afmetingen

Met de O-ringcalculator bereken je eenvoudig welke afmetingen jouw O-ring moet hebben. Dit is onder andere afhankelijk van de groef waar je hem in plaatst.


De afmetingen van onze O-ringen zijn ofwel metrische maten ofwel volgens internationale standaarden. De internationale standaarden zijn AS568, BS1806, ISO3601, French R, DIN3771, BS4518, JIS en DIN11864.

O-ring materialen

Voor de productie van O-ringen gebruiken wij verschillende materialen, zoals NBR, HNBR, EPDM, FKM, FFKM en VMQ. Ieder materiaal dient als basis voor een unieke compound; een recept met meerdere ingrediënten die samen bepaalde eigenschappen genereren.


Het is belangrijk dat het materiaal van jouw O-ring niet verkeerd reageert op de omstandigheden van de toepassing. Houd daarom altijd rekening met het medium, de temperatuur, de druk en de tijd. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest populaire materialen en hun eigenschappen.

  • NBR O-ringen

De meeste O-ringen zijn gemaakt van NBR, ofwel nitril. Dit rubberen materiaal is zeer geschikt om hydraulische oliën of smeeroliën af te dichten. NBR is daarentegen niet goed bestand tegen UV-straling, veroudering en hoge temperaturen (boven +120°C).

  • EPDM O-ringen

Ook EPDM wordt vaak ingezet om O-ringen te produceren. Dit materiaal leent zich uitstekend voor verschillende solventen, heet water en stoom. Alle EPDM O-ringen kunnen lage temperaturen aan (tot -50°C) en zijn bestand tegen UV-straling en veroudering. Sommige compounds zijn ook geschikt voor hogere temperaturen (tot +150°C).

  • FKM O-ringen

Voor toepassingen met extreem hoge temperaturen biedt een FKM O-ring, vooral bekend onder de merknaam Viton O-ring, uitkomst. Dit materiaal kan namelijk temperaturen aan tot wel +200°C. Verder zijn de standaard compounds goed bestand tegen veel sterke zuren en basen, maar niet tegen heet water of stoom. Er zijn slechts enkele speciale FKM compounds geschikt voor toepassingen met een bijzonder lage temperatuur (tot -40°C of lager).

  • FFKM O-ringen

Voor de allerhoogste temperaturen en de sterkste zuren gebruik je FFKM O-ringen, bijvoorbeeld Kalrez O-ringen. Met een maximaal bereik van +327°C spant dit materiaal de kroon. Net als bij FKM afdichtingen, werken enkel speciale compounds van deze rubberen O-ringen goed in koude omstandigheden.

  • VMQ O-ringen

VMQ staat algemeen bekend als silicone en is heel flexibel. VMQ O-ringen zijn bestand tegen zowel lage (-60°C) als hoge (+200°C) temperaturen.

  • PTFE O-ringen

PTFE, ook bekend onder de merknaam Teflon, is goed bestand tegen sterke zuren en basen. Dit materiaal is niet slijtvast, en in tegenstelling tot de bovengenoemde elastomeren, niet elastisch. Daarom zijn PTFE O-ringen alleen geschikt voor statische toepassingen.

  • FEP O-ringen

Ommantelde, of Teflex, O-ringen bestaan niet uit één materiaalsoort. Integendeel: de binnenkant is van rubber (vaak VMQ of FKM) en de buitenkant is van FEP of PFA. Zo wordt de flexibele kern beschermd door een mantel met een hoge chemische bestendigheid.


Ben je op zoek naar meer informatie over chemische bestendigheid van onze materialen? Raadpleeg onze Chemical Resistance Guide, daar vind je een handig overzicht.

O-ringen bestellen bij ERIKS

ERIKS heeft een zeer breed assortiment O-ringen en O-ringensets. Weet je precies welke afmetingen en welk materiaal geschikt zijn voor jouw toepassing? Dan kies je gemakkelijk een O-ring met onze O-ringselector.

Hoe bepaal ik de juiste maat van mijn O-ring?

De maat van een O-ring hangt af van de groef waar deze in geplaatst wordt. Met behulp van de O-ringcalculator ontdek je de juiste afmetingen voor jouw afdichting. Vervolgens selecteer je met behulp van de O-ringselector een geschikte O-ring.

Hoe bepaal ik het juiste materiaal voor mijn O-ring?

Afhankelijk van het medium, de temperatuur en de druk in jouw toepassing bepaal je welk materiaal geschikt is voor jouw O-ring. In dit artikel vind je de stappen die je daarvoor kunt nemen. Gebruik daarnaast onze Chemical Resistance Guide om te achterhalen welke rubbercompound geschikt is voor het medium in jouw toepassing.

Wat is de prijs van de O-ringen van ERIKS?

De prijs van onze afdichtingen vind je op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de O-ringen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke O-ring staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je jouw O-ring sneller nodig? Kies dan voor een passend alternatief. Je hebt drie opties:

  • Kies voor een licht afwijkende maat die ook in jouw applicatie past. Gebruik hiervoor de O-ring selector.
  • Kies voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.
  • Maak gebruik van onze quick supply-oplossingen, zoals de SealXpress.

Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom O-ringen bestellen?

Ben je op zoek naar een O-ring met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een O-ring nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.