ProductPage

ECON® Swivel connector Type: 8964EX

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Econ® roestvaststalen universele (swivel) leidingconnector ten behoevevan condenspotten (Fig. 8964E) welke zijn uitgevoerd met een draaibare koppeling.
Door de draaibare koppeling is het mogelijk om ongeacht de richting van de leiding de condenspot verticaal te monteren.
Bijkomend voordeel is dat bij vervanging of onderhoud de condenspot gemakkelijk is los te nemen van de connector doormiddel van 2 bouten.

Toepassingsgebied

  • Aansluitstukken ten behoeve klokvlotter condenspotten met universal swivel connector.
Bijzonderheden
  • ECON® geflensde aansluitstukken zijn off-center zodat de standaard emmerpot gemonteerd kan worden.
  • Voordeel is dat u voor zowel verticale of horizontale montage maar 1 type condenspot nodig heeft.
  • Geflensde versie zowel met stalen als roestvaststalen flenzen beschikbaar.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Swivel connector
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap flens
Materiaal flens
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal flens PN40 DN20 ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal flens PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13208471
 
Prijs (Per stuk):
€ 394,50
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal flens PN40 DN15 ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal flens PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12968373
 
Prijs (Per stuk):
€ 313,50
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal flens PN40 DN25 ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal flens PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 13312280
 
Prijs (Per stuk):
€ 512,50
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal met stalen flens PN40 DN15 ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal met stalen flens PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12726722
 
Prijs (Per stuk):
€ 224,50
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal met stalen flens PN40 DN25 ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal met stalen flens PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 12726724
 
Prijs (Per stuk):
€ 339,50
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal met stalen flens PN40 DN20 ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal met stalen flens PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12726723
 
Prijs (Per stuk):
€ 230,50
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal binnendraad 1/2" BSPP ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal binnendraad 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12726718
 
Prijs (Per stuk):
€ 81,94
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal binnendraad 3/4" BSPP ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal binnendraad 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12726719
 
Prijs (Per stuk):
€ 96,40
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal lasmof 1/2" ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal lasmof 1/2" ERIKS Artikelnr: 12726720
 
Prijs (Per stuk):
€ 93,10
Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal lasmof 3/4" ECON® Swivel connector fig. 8964EX roestvaststaal lasmof 3/4" ERIKS Artikelnr: 12726721
 
Prijs (Per stuk):
€ 93,10
Voorraadartikel
Uitvoering: Swivel connector
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap flens
Materiaal flens
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)

Gerelateerd

Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Door de draaibare koppeling is het mogelijk om ongeacht de richting van de leiding de condenspot verticaal te hangen.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type

  • Type 8964EZ maximum dP 2 bar
  • Type 8964ES maximum dP 9bar
  • Type 8964E maximum dP 17bar
  • Type 8964EL maximum dP 28bar
Bijzonderheden

  • Universele draaibare aansluitflens voor snelle montage.
  • Andere drukbereiken en capaciteiten.
  • Deze condenspotten zijn geschikt voor montage in horizontale en verticale leidingen.