ARI STEVI® Vario serie 448/ 449
Toepassingsgebieden waar de ARI STEVI® Vario serie 448/449 uitermate voor geschikt is, zijn het nauwkeurig regelen van onder andere water, stoom, koelmiddel en andere schone vloeistoffen en gassen.
Vario 448/449 is een uitbreiding op de STEVI® serie van ARI
- Deze serie bestaat al uit 2 series:
- STEVI® Smart serie 440/441; regelklep voor de meest eenvoudige en algemene industriële toepassingen.
- STEVI® Pro serie 470/471; high performance regelklep voor de meest kritische applicaties.
Het nieuwe model is een samenkomst van de STEVI® Smart en de STEVI® Pro serie.
Wij houden een ruim assortiment kleppen en aandrijvingen van de ARI STEVI Vario 448 serie op voorraad in ons eigen magazijn of deze zijn beschikbaar bij de fabriek.
In slechts 1 á 2 werkweken heeft u de complete regelklep in huis, geassembleerd én getest.
Compact. Easy to handle.
De Vario 448/449 heeft een compacte bouwvorm en is voor een nauwkeurige industriële regelklep licht van gewicht. Door zijn speciale koppeling op de spindel is de aandrijving 360° draaibaar. Dat is een uitkomst als bij het installeren van de positioner de positie aangepast moet worden.
- Uitgevoerd met robuuste spindelgeleiding van de pro serie 470/471. Dit zorgt ervoor dat vibratie van de kegel en de spindel wordt voorkomen, ook bij hoge drukverschillen over de klep.
- Long life; spindelafdichtingen hebben zich al miljoenen keren bewezen. Langere levensduur door de PTFE dakmanchetten. Voor koud water zijn er EPDM afdichtingen.
- Leverbaar met een verwisselbare zitting en minstens 4 reduceerbare Kvs-waardes, verschillende kegeluitvoeringen en regelkarakteristieken zijn leverbaar.
Assortiment Regelkleppen
Ontdek het assortiment van regekleppen en vind het juiste product voor uw toepassing.
Naar compleet assortiment
Pneumatisch bediend
De pneumatische variant is leverbaar met de kleinste pneumatische aandrijving. Hierdoor ontstaat een lager luchtverbruik. Dit model is leverbaar met de ECON© positioner.
Bekijk het assortiment
Elektrisch bediend
De Vario 448/449 wordt standaard uitgerust met de nieuwe elektrische borstelloze DC (BLDC) aandrijving Premio plus.
Bekijk het assortiment
Toebehoren voor pneumatisch bediende regelklep
ECON postioner
ECON klepstandsteller is uitermate geschikt voor de ARI STEVI® Vario serie. De klepstandsteller is leverbaar voor enkelwerkende én dubbelwerkende aandrijvingen.
Bekijk het assortiment
Stuurventiel
Optioneel leverbaar voor deze ARI STEVI® Vario pneumatisch bediend is het Burkert stuurventiel serie 6014. De uitvoering met banjo montagebout kan direct op de aandrijving worden bevestigd.
Bekijk het assortiment
Hebt u vragen over onze producten?
Neem contact op met de vakspecialist regelkleppen van de afdeling Meet- en Regeltechniek.
T +32 (0)3 829 28 20 | E valves@eriks.be