ProductPage

Rubber slang Collector RMO, NR voedingsmiddelen laad-/losslang 6 bar, voor Rijdende Melk Ontvangst; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • laad- en losslang (SD) op tankwagens voor melk, de "RMO slang"
  • extreme flexibiliteit, zowel in de zomer als in de winter
  • gemakkelijk te reinigen door de spiegelgladde binnenwand
  • bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmethoden

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 6
Minimum barstdruk (bar): 18
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NR
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 70
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 158
Norm
Static wire: Nee
Geschikt voor
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter   25x5.5 Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter 25x5.5 ERIKS Artikelnr: 11391528
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter   38x5.5 Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter 38x5.5 ERIKS Artikelnr: 11367102
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter   50x5.5 Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter 50x5.5 ERIKS Artikelnr: 11367113
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter   63x6.0 Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter 63x6.0 ERIKS Artikelnr: 11367114
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter   75x7.0 Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter 75x7.0 ERIKS Artikelnr: 11367115
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter 100x8.0 Rubber slang Collector RMO, rol=40m, inwendige diameter 100x8.0 ERIKS Artikelnr: 11368514
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 6
Minimum barstdruk (bar): 18
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NR
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 70
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 158
Norm
Static wire: Nee
Geschikt voor
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)