ProductPage
Home
Assortiment
Lagers
Spanlagers en Spanlagerblokken
Spanlagerblokken
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
SKF
Staand lagerblok Klemschroef bevestiging Serie P2BSS
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Toepassing
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Huistype: Staand
Huistype: Staand
Lagertype: Kogellager
Lagertype: Kogellager
Aantal boutgaten: 2-gats
Aantal boutgaten: 2-gats
Bevestiging op as: Klemschroef bevestiging
Bevestiging op as: Klemschroef bevestiging
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager: Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter (mm)
30 (1)
35 (1)
Asdiameter (mm)
Filters wissen
(2 van 2 artikelen getoond)
SKF
Staand lagerblok Klemschroef bevestiging P2BSS 30M-YTPSS
ERIKS Artikelnr: 13501364
Vergelijk
Vergelijken
Log in om prijzen te zien
{"itemTrackPD":{ "item_name": "pillow block unit setscrew locking p2bss 30m-ytpss", "item_id": "gr0000000027863", "material_number": "13501364", "price": "0", "item_brand": "skf", "item_category":"bearings", "item_category2":"mounted units and inserts", "item_category3":"mounted units", "item_category4": "pr1619920320114854", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
SKF
Staand lagerblok Klemschroef bevestiging P2BSS 35M-YTPSS
ERIKS Artikelnr: 13501365
Vergelijk
Vergelijken
Log in om prijzen te zien
{"itemTrackPD":{ "item_name": "pillow block unit setscrew locking p2bss 35m-ytpss", "item_id": "gr0000000027862", "material_number": "13501365", "price": "0", "item_brand": "skf", "item_category":"bearings", "item_category2":"mounted units and inserts", "item_category3":"mounted units", "item_category4": "pr1619920320114854", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Huistype: Staand
Huistype: Staand
Lagertype: Kogellager
Lagertype: Kogellager
Aantal boutgaten: 2-gats
Aantal boutgaten: 2-gats
Bevestiging op as: Klemschroef bevestiging
Bevestiging op as: Klemschroef bevestiging
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager: Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter (mm)
30 (1)
35 (1)
Asdiameter (mm)
Filters wissen
(2 van 2 artikelen getoond)