SIEVERT Gasslang zonder aansluiting (op rol)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Sievert hogedrukgasslangen zijn voorzien van een EN 559 keuring. Sievert gasslangen zijn extra
koudebestendig en tot -30ºC bruikbaar. De Sievert gasslangen zijn gemaakt van een binnenmantel van
zwart gasbestendig rubber met daaromheen een geweven beschermingslaag tegen de gasdruk en aan
de buitenkant een oranje laag welke de gasslang beschermt tegen beschadigingen van buitenuit en
door het zonlicht.
Sievert gasslangen zijn verkrijgbaar met een binnendiameter van 5 - 6,3 en 8 mm op een rol van 50, 20 of
10 meter of als kant en klare fabrieksgeteste slangensets met aansluitingen
SIEVERT
Gasslang inwendig Ø, 8 mm. Met EN 559 keur rol van 10m
ERIKS Artikelnr: 23684789
Catalogusartikelnr 1: 837010 |
Log in om prijzen te zien | ||
SIEVERT
Gasslang inwendig Ø, 8 mm. Met EN 559 keur rol van 20m
ERIKS Artikelnr: 23684790
Catalogusartikelnr 1: 837020 |
Log in om prijzen te zien |