PTFE bekleding bij drukmeters, veilig of een risico?
Onze klant in de voedingsmiddelenindustrie werkt met een zoutzuuroplossing als reinigingsmiddel. Zoutzuur is een zeer agressief medium, een potentieel gevaar voor mens en milieu. In de proces-opstelling is er oorspronkelijk gekozen voor een mechanische membraanmanometer met PTFE coating en schroefdraad als procesaansluiting. Veilig of een risico?
Wist je dat?
Er zijn verschillende productiemethodes voor het beschermen van membranen en aansluitingen. De twee verschillende productiemethodes zijn:
- Een PTFE-folie op het RVS membraan plakken, deze methode geeft een dikkere laag.
- Het membraan voorzien met een PTFE-coating, deze methode geeft een dunne laag.
Wat gaat er mis bij de selectie?
Een membraanmanometer met een PTFE coating op het membraan is niet geschikt bij media met zouten en zuren. PTFE lijkt de oplossing omdat het zeer chemisch bestendig is, maar het is ook permeabel -doorlaatbaar.
PTFE coating is niet geschikt
Standaard wordt door de producent, op een membraan, PTFE als coating toegepast en niet uitgevoerd als een relatief dikke folie.
Deze coating is te dun om het membraan afdoende te beschermen. Een zoutzuur zal het PTFE binnendringen en binnen enkele dagen het RVS membraan aantasten.
Gevolg: gaten in het membraan en lekkage naar buiten onder druk.
Bij een werkdruk op de leiding van 5 á 6 bar zal dit een “spuiter” tot gevolg hebben, met gevaar op ernstige verwonding van personeel en schade aan de installatie.
Geen goede afdichting bij draadaansluiting
Als er een draadaansluiting wordt toegepast bij een PTFE bekleding*
kan er vaak niet goed op het pakkingvlak worden afgedicht doordat de bodemafdichting in de tegenaansluiting op de leiding ontbreekt.
Afdichten op de schroefdraad werkt niet, dus het medium kan achter het PTFE langs naar buiten komen.
*Deze bekleding is aanwezig om de procesaansluiting te beschermen. Op het membraan in dit voorbeeld zit een coating.
Mechanische membraanmanometer niet veilig
Bij een mechanische membraanmanometer is het membraan geklemd tussen twee flenzen, hier is een betere en vooral veiligere oplossing voor.
Ons advies voor een veilige oplossing
De oplossing die wij adviseren is een drukmeter uitgevoerd met een:
- hydraulisch scheidingsmembraan
- flensaansluiting
- PTFE bekleding op de flens
- ingelast tantaal membraan
Bij een hydraulisch scheidingsmembraan is het membraan altijd gelast in het bovendeel.
Mocht het membraan toch gaan lekken dan zit het medium nog steeds (tijdelijk) in een gesloten geheel en kan opgemerkt worden dat de meter defect is.
De PTFE bekleding op de flens is dik, deze beschermt voldoende.
Met een flensaansluiting verzorgt de PTFE bekleding direct de afdichting tussen de aansluitflens en de tegenflens op het proces.
Bovendien is de flens verbinding steviger bij mechanische belasting.
Een ingelast membraan is veiliger dan een geklemd membraan.
Tantaal is een zeer buigzaam, hard en zwaar metaal dat eenvoudig te bewerken is.
Het is zeer resistent tegen zuren en andere corroderende chemicaliën.
Met deze oplossing bent u zeker van een veilige en betrouwbare meting.
Behoefte aan meer informatie?
Wenst u ook een specialistisch advies voor een betrouwbare en veilige drukmeting?
Neem dan contact op met onze vakspecialist drukmeting
Bel ons +32 (0)3 829 28 20 | of e-mail valves@eriks.be