ProductPage

GATES Tandriem Poly Chain® GT® Carbon™ profiel 14MGT breedte 90 mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek lengte (mm): 3360
Breedte (mm): 90
Steek (mm): 14
Dubbelzijdig: Nee
Materiaal: PU
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriem POLYCHAIN® 3360-14MGT-90 GATES Tandriem POLYCHAIN® 3360-14MGT-90 ERIKS Artikelnr: 12078016

Catalogusartikelnr 1: 12078016

Catalogusartikelnr. 2: 9275-09338

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.050,98
Steek lengte (mm): 3360
Breedte (mm): 90
Steek (mm): 14
Dubbelzijdig: Nee
Materiaal: PU
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)