ProductPage

GATES Tandriem PowerGrip® profiel XXH-300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: CR
Steek lengte (mm)
Steek lengte (in)
Breedte (mm): 76.2
Steek (mm): 31.75
Steek (in): 1.1/4
Dubbelzijdig: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Tandriem PowerGrip® CTB 700-XXH-300 GATES Tandriem PowerGrip® CTB 700-XXH-300 ERIKS Artikelnr: 23842611

Catalogusartikelnr 1: 23842611

Catalogusartikelnr. 2: 9257-05200

 
Prijs (Per stuk):
€ 640,34
Tandriem PowerGrip® CTB 1000-XXH-300 GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1000-XXH-300 ERIKS Artikelnr: 23842612

Catalogusartikelnr 1: 23842612

Catalogusartikelnr. 2: 9257-05203

 
Prijs (Per stuk):
€ 922,14
Tandriem PowerGrip® CTB 1400-XXH-300 GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1400-XXH-300 ERIKS Artikelnr: 23842885

Catalogusartikelnr 1: 23842885

Catalogusartikelnr. 2: 9257-62140

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.118,56
Verpakking per 4 stuk
Tandriem PowerGrip® CTB 1600-XXH-300 GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1600-XXH-300 ERIKS Artikelnr: 23843874

Catalogusartikelnr 1: 23843874

Catalogusartikelnr. 2: 9277-54084

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.251,34
Materiaal: CR
Steek lengte (mm)
Steek lengte (in)
Breedte (mm): 76.2
Steek (mm): 31.75
Steek (in): 1.1/4
Dubbelzijdig: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)