ProductPage

MEGADYNE PU tandriem MEGAPOWER profiel T10 breedte 10mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Steek lengte (mm): 530
Breedte (mm): 10
Steek (mm): 10
Dubbelzijdig: Nee
Materiaal: PU
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
PU Tandriem MEGAPOWER 10/T10-530 met Staal trekkoorden MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 10/T10-530 met Staal trekkoorden ERIKS Artikelnr: 12368054
 
Prijs (Per stuk):
€ 8,74
Voorraadartikel
Steek lengte (mm): 530
Breedte (mm): 10
Steek (mm): 10
Dubbelzijdig: Nee
Materiaal: PU
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)