In industriële applicaties komt het vaak voor dat men vloeistoffen met een hoge temperatuur wil verpompen met een centrifugaalpomp. Geen probleem
mits de temperatuur te hoog wordt. Over het algemeen genomen ligt de maximale vloeistoftemperatuur die een centrifugaalpomp aankan rond de 120 graden.
Uiteraard verschilt dit per fabricaat en pomptype.
Huidige oplossingen
Door de temperatuur en druk krijg je boven de 120 graden al snel problemen met mechanical seals en de koeling van de elektromotor. Er zijn vele
oplossingen in de markt om de mechanical seal extern te koelen. Hiervoor heb je externe seal plannen. Het nadeel is echter dat deze pompen vaak een
slecht rendement hebben (energie verslinden)! Daarnaast zijn ze vaak horizontaal opgesteld wat veel ruimte in beslag neemt.
Standaard oplossingen
Er zijn echter ook een aantal standaard oplossingen in de markt waardoor hoge temperaturen bereikt kunnen worden. Als voorbeeld hieronder een verticale
meertrapspomp welke in diverse uitvoeringen beschikbaar is zodat temperaturen tot en met < 180 °C bereikt kunnen worden.
< 150 °C uitvoering
Bij deze uitvoering wordt er een is speciale sealkamer toegepast.
De sealkamer is zo ontworpen zodat er voldoende doorstroming / beweging plaatsvindt van de verpompte vloeistof zie positie 1 in onderstaand afbeelding.
Daarnaast is er een gebalanceerde mechanical seal toegepast die geschikt is voor de hoge drukken en temperaturen. In onderstaande afbeelding is dit een Eagel Burgman seal. .
< 180 °C uitvoering
In applicaties zoals ketelvoeding kunnen temperaturen flink oplopen. Wanneer temperaturen boven de 150 °C komen hebben we te maken met hoge temperaturen
en drukken. Hieronder een afbeelding van een relatief standaard oplossing met een gekke uitlaat. Hieronder een omschrijving van de diverse aanpassingen om de
pomp geschikt te maken voor temperaturen tot en met 180 °C.
1: Gebalanceerde mechanical seal vanwege de hoge drukken en temperaturen
2: Speciale kamer welke zorgt voor recirculatie van lucht waardoor de temperatuur bij de mechanical seal verlaagd wordt
3: Ontgasser om lucht in het mechanical seal gebied te elimineren
4: Dubbele wand speciaal voor de hoge drukken
Neem contact op met onze specialisten
We begrijpen dat elke toepassing anders is en dat elk project een nieuwe uitdaging is.
Daarom staan onze productspecialisten voor u klaar om u van persoonlijk advies en grondige productkennis te voorzien.
Bel ons +32 (0) 14346434 | Stuur ons een e-mail