Vlakkenafdichting met Loctite
LOCTITE producten zijn een betrouwbaar alternatief voor conventionele
drukpakkingen om vloeistof- of gaslekkage tussen flensoppervlakken te voorkomen.
Bovendien werken anaerobe
vlakkenafdichtingsproducten van LOCTITE als lijm en als afdichtingsmiddel tussen twee flenzen. Het vloeibare
afdichtingsmiddel vult de ruimte tussen de flenzen volledig op zodat er geen vloeistoffen of gassen kunnen
ontsnappen bij samengestelde machineonderdelen of leidingaansluitingen. Tegelijkertijd wordt de sterkte van
de assemblage verhoogd door de hechting.
Voordelen van deze technologie
Voorkomt lekken en defecten door alle oneffenheden op te vullen Een tweede maal aandraaien is niet nodig Eén product voor alle vormen - minder kosten en voorraadbesparend
Gaat het om een stijve of een flexibele flens?
Oplossing | Stijf | Flexibel | ||
---|---|---|---|---|
Loctite® 5188Universeel gebruik |
Loctite® 510Hoge temperatuur |
Loctite® SI 5980Universeel gebruik |
Loctite® SI 5990Hoge temperatuur |
|
Af te dichten materiaal | Metaal | Metaal | Metaal, kunststof of beiden | Metaal, kunststof of beiden |
Max. speling (mm) | 0,3 | 0,25 | 1 | 1 |
Temperatuurbereik | -55 tot +150 °C | -55 tot +200 °C | -55 tot +200 °C | -55 tot +350 °C |
Goedkeuringen | P1 NSF, NSF/ANSI 61, CFIA | P1 NSF | – | - |
Commentaar | Standaardtoepassingen Uitstekende chemische bestendigheid Is licht ‘oil tolerant’ Voor verbeterde ‘Health & Safety’, gebruikt u LOCTITE 5800 |
Voor toepassingen bij hoge temperaturen | Standaardtoepassingen Oliebestendig Eenvoudig te doseren |
Voor toepassingen bij hoge temperaturen Eenvoudig te doseren Toonaangevend op het vlak van ‘Health & Safety’ |
Snelle link | Koop nu | Koop nu | Koop nu | Bel ons |
Gebruiksinstructies
Voorbereiden
Reinigen
Oude pakking verwijderen met LOCTITE SF 7200. Gebruik een schraper uit hout of kunststof om residu te verwijderen.
Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.
Activeren
Als de uitharding van LOCTITE 518 of LOCTITE 510 te traag verloopt door passieve metalen (RVS, Al), of door lage temperatuur (onder 5°C), gebruik dan activator LOCTITE SF 7240 of LOCTITE 7649 (zie grafiek Uithardingssnelheid in de Technische Informatiefiche).
LOCTITE SI 5980 en LOCTITE SI 5990 hebben geen activator nodig.
Aanbrengen
Een ononderbroken rups aanbrengen op één flensoppervlak. Breng de rups aan langs de binnenrand van de flens en omcirkel de gaten. Kleine krassen kunnen door de lijm opgevuld worden.
LOCTITE 510 en LOCTITE 518 kunnen op grote flenzen ook uitgerold worden.
Aanbevolen doseerapparatuur: IDH 363544 of IDH 142240 (zie hoofdstuk Apparatuur).
Assembleren
Assembleren binnen enkele minuten. Zo snel mogelijk de bouten aandraaien met het gewenste aandraaimoment.
Losmaken
Losmaken met standaard handgereedschap. Gebruik afdrukbouten, gegoten uitsparingen of spieën om de flenzen van elkaar te halen.
Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen