DepartmentPage

Mechanische aandrijftechniek (1953 resultaten bevatten 48074 Artikelen)


Een aandrijving is een systeem voor het overbrengen van vermogens waardoor machines en machineonderdelen in beweging worden gebracht (vaak wordt dan ook de term overbrenging gebruikt). De aandrijving is in principe de verbinding tussen de aandrijfmotor en het aangedreven werktuig. Soms vraagt het werktuig dezelfde snelheden, krachten en koppels als de aandrijfmotor, maar deze kunnen ook van elkaar afwijken. In dit geval spreken we van een variabele overbrenging.


Binnen de Mechanische aandrijftechniek zijn een aantal manieren om een overbrenging tot stand te brengen. Denk hierbij aan V-riemen, tandriemen, kettingen en askoppelingen.


Bij een riem- en kettingaandrijving is er sprake van twee evenwijdige assen waarop schijven zijn gemonteerd die met elkaar zijn verbonden door een eindloze riem of ketting. Als de schijven dezelfde diameter hebben dan draaien beide met dezelfde snelheid, als de diameters niet gelijk zijn dan ontstaan er verschillende snelheden met als gevolg een vertraging of een versnelling van de aandrijving. Schijven in dit soort aandrijvingen zijn standaard verkrijgbaar in een voorgeboorde of taperbush uitvoering (laatste ook wel taperbus, taperlock of klembus genoemd).


Als twee assen in elkaars verlengde (of onder een hoek van elkaar) liggen, dan kan men voor het overbrengen van vermogen ook gebruik maken van askoppelingen. Deze bestaan in verschillende uitvoeringen: bandkoppelingen, elastische koppelingen, tandkoppelingen, vaste koppelingen, lamel koppelingen en cilindrisch spanelementen.


De diversiteit aan mogelijke overbrengingen heeft tot gevolg dat Mechanische aandrijvingen in veel branches worden ingezet waardoor de aandrijfcomponenten moeten voldoen aan een breed scala van normeringen en keurmerken. Een bekende normering is bijvoorbeeld het FDA keurmerk in de Food & Beverage, waar hygiëne erg belangrijk is. Andere veel voorkomende normen zijn FRAS en/of ATEX richtlijnen die gelden in explosieveilige omgevingen zoals de petrochemie, raffinaderijen, olie & gas industrie, papierindustrie, zuivelindustrie en graansilo’s. In deze branches moeten aandrijvingen statisch geleidend zijn volgens ISO9563 en/of ISO1813. Vaak worden dergelijke aandrijvingen ook wel antistatisch genoemd. Verder heeft iedere productgroep zijn eigen normeringen waaraan de producten moeten voldoen, deze vindt u terug in de aanvullende informatie bij de productgroepen in onze webshop.