Wie werden Lager-Teilenummern kodiert? Klicken Sie auf eine der folgenden Codes!
Die erste Positionen in einer Kugellagerteilenummer bezieht sich auf die Bauart(Typ) und Größe des Lagers, die in der gesamten Industrie weitgehend einheitlich ist.
6(1)8
Dünnringlager - extra-Ultra-Leicht
6(1)9
Dünnringlager - Ultra-Leicht
160
Dünnringlager - extra-Leicht
161
Dünnringlager - extra-extra-Leicht
60
Kugellager - extra-Leicht
620
Kugellager - Leicht-Extra breit
630
Kugellager - Medium-Extra breit
42
Zweireihiges Kugellager - Leicht
43
Zweireihiges Kugellager - Medium
Lager mit Bohrungsdurchmessern von 10, 12, 15 oder 17 mm haben die folgenden Größenkennungen:
Wenn Ihre Zahlen nicht wie die oben genannten aussehen, addieren Sie sie und multiplizieren Sie den Wert mit 5. Dadurch erhalten Sie die Bohrungsgröße in Millimetern.
Wenn keine vierte Ziffer vorhanden ist, wie bei den allgemeinen 608-Lagern, dann entspricht die letzte Zahl der Bohrungsgröße - in diesem Fall 8 mm.
Der letzte Teil einer Teilenummer bezieht sich auf die besonderen Merkmale des Kugellagers.
M
Massivkäfig aus Messing
TN
Kunststoffkäfig aus Polyamid
Der letzte Teil einer Teilenummer bezieht sich auf die besonderen Merkmale des Kugellagers.
ZZ
Beidseitig Deckscheiben. Staubdicht.
2Z
Beidseitig Deckscheiben. Staubdicht.
2RS1
Beidseitig schleifende Dichtungen. Spritzwasserdicht.
2RSH
Beidseitig schleifende Dichtungen. Spritzwasserdicht.
2RSR
Beidseitig schleifende Dichtungen. Spritzwasserdicht.
2HRS
Beidseitig schleifende Dichtungen. Spritzwasserdicht.
DDU
Beidseitig schleifende Dichtungen. Spritzwasserdicht.
LLU
Beidseitig schleifende Dichtungen. Spritzwasserdicht.
2RSL
Beidseitig Reibungsarme Dichtungen. Spritzwasserdicht.
2RU
Beidseitig Reibungsarme Dichtungen. Spritzwasserdicht.
LLB
Beidseitig Reibungsarme Dichtungen. Spritzwasserdicht.
VV
Beidseitig Reibungsarme Dichtungen. Spritzwasserdicht.
NR
Ringnut im Außenring, mit Ring
Der letzte Teil einer Teilenummer bezieht sich auf die besonderen Merkmale des Kugellagers.
C1
Radialluft kleiner als C2
C2
Radialluft kleiner als Normal
C3
Radialluft größer als Normal
C4
Radialluft größer als C3
C5
Radialluft größer als C4
Wegen Herstellerunterschieden entsprechen nicht alle Kugellager dieser Struktur. Bei weiteren Fragen zu den individuellen Teilenummern und zum Auswechseln von Kugellagern wenden Sie sich bitte an einen Fachmann von ERIKS.