DepartmentPage

Hydrauliek en pneumatiek afdichtingen (128 resultaten bevatten 2694 Artikelen)


Hydraulische en pneumatische cilinderafdichtingen

Om jouw hydraulische en pneumatische cilinders optimaal te laten functioneren, is het zaak de juiste afdichtingen toe te passen. Zo voorkom je dat er olie in je toepassing gaat lekken en verleng je tevens de levensduur van het systeem. Je kunt bij ons terecht voor vuilafstrijkers, bonded seals, zuigerafdichtingen, stangafdichtingen, geleidingen en roterende afdichtingen.

Vuilafstrijkers

Met een vuilafstrijker, of afstrijker, bescherm je een hydraulische cilinder tegen vuil van buitenaf. Zo zorg je ervoor dat achterliggende onderdelen, zoals geleidingen en stangafdichtingen, schoon blijven en voorkom je slijtage en schade. Deze hydraulische cilinderafdichtingen zijn verkrijgbaar in diverse enkelwerkende of dubbelwerkende vormen én in verschillende metrische maten. Daarnaast heb je de keuze uit uiteenlopende materialen, zoals NBR, FKM, polyurethaan, PTFE, rubberweefsel en MES.

Bonded seals

Met een bonded seal, of multiseal, dicht je statische boutkoppen, schroefkoppelingen, flensverbindingen en moeren af in diverse industrieën. Deze afdichtingen zijn met name geschikt voor toepassingen met hoge drukken. Als je een bonded seal voor jouw hydraulische cilinder wilt kopen, is het belangrijk om rekening te houden met de vorm, de afmetingen en de materialen die jij nodig hebt. In ons assortiment vind je multiseals zonder en met centreerring. De normering van jouw bonded seal is altijd gelijk aan die van de bout, schroef, flens of moer die je wilt afdichten. Verder bestaan deze producten altijd uit een rubberen binnenring (FKM of NBR) en een metalen buitenring (RVS of zacht staal). Alle combinaties zijn mogelijk.

Zuigerafdichtingen

Zuigerafdichtingen zorgen ervoor dat de druk in jouw pneumatische of hydraulische cilinder hoog blijft, zodat de zuiger kan bewegen. Daarnaast voorkom je met dit product dat de olie gaat lekken. Ook hier heb je de keuze uit verschillende uitvoeringen. De maat die jij nodig hebt is afhankelijk van de afmetingen van de hydraulische zuiger. De verkrijgbare materialen voor deze hydraulische cilinderafdichtingen zijn NBR, FKM, polyurethaan, PTFE en rubberweefsel.

Stangafdichtigen

Met een stangafdichting dicht je de stang van jouw hydraulische cilinder af. Als je deze afdichting wilt aanschaffen, is het belangrijk dat je rekening houdt met de vorm en de metrische maten van jouw toepassing. Deze afdichtingen voor de hydrauliek zijn verkrijgbaar in NBR en FKM. NBR is toepasbaar in standaard systemen; FKM gebruik je als er sprake is van hoge temperaturen.

Geleidingen

Ook geleidingen zijn noodzakelijk voor jouw hydraulische cilinder. Hiermee voorkom je dat er metallisch contact ontstaat in jouw toepassing. Als je geen geleiding gebruikt, kunnen de materialen tegen elkaar aan krassen en zo beschadigen. Een geleiding zorgt er ook voor dat de zuiger en de stang netjes gecentreerd blijven. Onze geleidingen zijn leverbaar als voorgevormde ring of kunnen uit een strip van POM, PTFE of rubberweefsel vervaardigd worden.

Roterende (radiale) afdichtingen

Als jouw hydraulische cilinder langzaam roteert of zwenkt, is het verstandig om roterende afdichtingen in te zetten. Deze hydraulische cilinderafdichtingen zijn speciaal ontwikkeld voor systemen met extreem hoge drukken. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en met diverse metrische afmetingen. De roterende afdichtingen bestaan uit PTFE én rubber (NBR) of een rubberweefsel.

Hydraulische en pneumatische cilinderafdichtingen bestellen bij ERIKS

Welke hydraulische en pneumatische afdichtingen zijn verkrijgbaar bij ERIKS?

Bij ERIKS vind je alle afdichtingen voor de hydrauliek en de pneumatiek die jij nodig hebt voor jouw toepassing. In onze webshop kun je terecht voor vuilafstrijkers, bonded seals, zuigerafdichtingen, stangafdichtingen, geleidingen en roterende (radiale) afdichtingen.

Wat is de prijs van de hydraulische en pneumatische afdichtingen van ERIKS?

Je vindt de prijs van onze afdichtingen voor de hydrauliek en de pneumatiek op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de hydraulische en pneumatische afdichtingen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke afdichting staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een passend alternatief. Je hebt twee opties:

  • Kies voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.
  • Maak gebruik van onze quick supply-oplossingen, zoals de SealXpress.

Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom afdichtingen voor de hydrauliek en pneumatiek bestellen?

Ben je op zoek naar een afdichting met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.